Thermal Care/Mayer Sistema de control de temperatura del agua Accu-Chiller refrigerado por agua: 10 toneladas
Thermal Care/Sistema de control de temperatura del agua Accu-Chiller refrigerado por agua Mayer: 10 toneladas. Modelo: AQW1004X. Número de serie: CQ96828. Refrigerante: R-22. Compresor Copeland Scroll, modelo: BRH2-1000-TFD-902, S/N: 93H91568, 10 HP, 14.5 FLA, 460-380/420 V, 104 LRA, 60/50 Hz, trifásico. Los enfriadores de la serie AQ están diseñados para uso en interiores en lugares de fabricación industrial para proporcionar un control de temperatura preciso. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador). Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. tubo de cobre (condensador). Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 6 pulgadas de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (ACN111-88) (H15).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DRGP028C.
- Fabricante: Thermal Care / Mayer
- Modelo: AQW1004X
- Número de serie: CQ96828
Detalles del enfriador
- Enfriado por aire o enfriado por líquido: Liquid Cooled
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!