Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas

Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas

Cuidado térmico/Mayer Accuchiller enfriado por agua: 30 toneladas. Modelo AQ1W3004. S/N 92800019801. Refrigerante: R-22. Mínimo máximo. temperatura: 30/60 F. Compresor: 30 hp. Motor de bomba: 10 hp, 460 V, 61,3 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) 2 pulg. de diámetro. tubos, (1) 3 pulg. de diámetro. tubería con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (4) orificios de fijación. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 55 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB338.45
  • Manufacturer: Thermal Care / Mayer
  • Model: AQ1W3004
  • Serial Number: 92800019801

Chiller Details

  • Air Cooled or Liquid Cooled: Liquid Cooled

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Thermal Care/Mayer Accuchiller refrigerado por agua - 30 toneladas