Thermal Care/Sistema de recirculación de agua Mayer: 1600 galones

Thermal Care/Sistema de recirculación de agua Mayer: 1600 galones

Cuidado Térmico/Sistema de Recirculación de Agua Mayer: 1,600 Galones. Dimensiones interiores: 72 pulgadas de largo x 72 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. Dimensiones del compartimiento: 72 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto. (2) Bombas centrífugas Goulds, n.º de índice: 14A117535A, diámetro del impulsor : Motores industriales Baldor de 8 pulgadas (2), 7-1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 23-22/11 amperios, 60 Hz, trifásicos. Bomba y motor centrífugo Thermal Care/Mayer, 5 hp, 3490 rpm, 208-230/460 V, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. Tuberías de PVC (entrada de agua). Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de reposición de agua, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (suministro de agua), (1) de 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (desbordamiento de agua), (1) 4 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (suministro de agua). Dimensiones totales: 11 pies 9 pulgadas de largo x 100 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DRGP071.4
  • Fabricante: Conair/ Thermolator

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Thermal Care/Sistema de recirculación de agua Mayer: 1600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente