Cuidado térmico/Sistema de recirculación de agua Mayer: 700 galones

Cuidado térmico/Sistema de recirculación de agua Mayer: 700 galones

Sistema de recirculación de agua Thermal Care/Mayer: 700 galones. Modelo: FTS-60X. Número de serie: TS26128. Dimensiones interiores: 70 pulgadas de largo x 49 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto. Cuidado térmico/bomba centrífuga Mayer. Motor Dayton, 10 hp, 3495 rpm, 208-230/460 V, 27,6-24,4/12,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas (2) 4 pulg. de diámetro. Tuberías de PVC. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de maquillaje. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 94 pulgadas de ancho x 63 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DRGP028.8
  • Fabricante: Thermal Care / Mayer
  • Modelo: FTS-60X
  • Número de serie: TS26128

Detalles del enfriador de glicol

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Cuidado térmico/Sistema de recirculación de agua Mayer: 700 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente