Detector de metales termocientífico
Detector de metales Thermo Scientific. Modelo: APEX 300. S/N: 08062701. Sensibilidad nominal de: 2,0 mm Fe, 2,0 mm sin Fe y 3,0 mm SS y cuenta con una construcción lavable. Espacio libre máximo de apertura: 5-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto. Espacio libre del producto sobre la correa: 9 pulgadas. Espacio libre del producto entre los rieles guía instalados: 3 pulgadas. Dimensiones totales del detector de metales: 4 pies. 6 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: AACA2195A
- Manufacturer: Thermo Scientific
- Model: APEX 300
- Serial Number: 8062701