Enfriador de fluido seco Thermotech de 13,5 toneladas
1996 Condensador enfriado por aire de Thermotech Corporation: 13,5 toneladas. Modelo: PF C0316A. Número de serie: 472773-01. Refrigerante: etilenglicol. Presión de diseño: 400 psig. Amperios mínimos del circuito: 4,2 amperios. Tamaño máximo de fusible: 15 amperios. (3) Motores de ventilador Magnetek, 1/2 hp, 1140 rpm, 200-230/460 V, 12,8-2,6/1,3 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 50 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN99a).
Product Details
- Cantidad en stock: SGMB062.5a
- Manufacturer: Thermotech
- Model: PF C0316A
- Serial Number: 472773-01
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions