Transportador de tornillo sinfín vertical Thomas Conveyor Company
Transportador de tornillo sinfín vertical Thomas Conveyor Company. Construcción de acero inoxidable. Diámetro del sinfín de tornillo: 12 pulg. Diámetro de la carcasa del sinfín: 12-1/2 pulg. Longitud del sinfín de tornillo: 18 pies 9 pulg. Capacidad (35 lb/pie cúbico de hielo a 312,5 rpm): 7650 lb/min. La barrena está equipada con (2) paletas de producto de 18 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho y una puerta de acceso de 13 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho. Dodge Motor Drive, relación 5,60. Entradas: (1) 10-1/2 pulg. de diámetro. alimentación. Salidas: (1) conducto de descarga de 17 pulgadas de largo x 13 pies de ancho. Dimensiones totales: 25 pies de largo x 31 pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI515.1a
- Manufacturer: Thomas Conveyor Company