- Detalles del producto
Bomba centrífuga Thrush 1-1/4 X 7 HPFE300 (3 HP, 45 GPM máx.)
Bomba centrífuga de succión de extremo Thrush. Modelo: 1-1/4 x 7 HPFE300. N.º de serie: 225962. GPM: 45. HD-FT: 110. Diámetro del impulsor: 5,625. Código: C-02. Temperatura máxima de trabajo: 250 F. Presión de trabajo: 175 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF142
- Fabricante: Thrush
- Modelo: 1-1/4 X 7 HPFE300
- Número de serie: 225962
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 3,450
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 12.2/6.1
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 182T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 250
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes