Transportador de sincronización
Transportador de sincronización. El transportador se desmonta en 2 partes. Caja eléctrica: Laboratorios Underwriters (Hoffman), Cat No. A-8064CHNFSS. Tipo de caja: 4.4X.12. (2) Control de velocidad del motor de CC de KB Electronics. Modelo KBPC-240 D. Entrada: 120/240 V, 15 amperios, 50/60 Hz. Salida: 10,2 amperios (CC). (2) Motor de engranajes CC Dayton: 0,1 hp, CV 20, 90 V, 0,6 amperios, 109 rpm, 27 (lb-in) de torsión. Relación: 16,5. (3) Patas: 22 pulg. H (1.ª parte). (2) Patas: 18-½ pulgadas de alto (segunda parte). Dimensiones: (primera parte): 33-½ pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de alto. Dimensiones para la segunda parte: 35-½ pulgadas de largo x 9-½ pulgadas de ancho x 29 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SUBF247.1a
- Manufacturer: Not Specified
Conveyor Details
- Conveyor Type: Miscellaneous Conveyors
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 69
- Width (Inches): 35.5
- Height (Inches): 70