Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones

Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones

Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones. Número de serie: 4245-4. Junta Nacional No: 437. MAWP de chaqueta: 100 psi a 350 °F. Entradas/salidas: (1) 3 pulg., (1) 2 pulg., (4) 1 pulg. Control sistemático, modelo: 1012. Dimensiones del tanque: 32 pulg. de diámetro. x 40 pulg. H. Dimensiones totales: 38 pulg. de diámetro. x 69 pulgadas de alto. *Nota: esta unidad fue probada a presión y falló debido a múltiples fugas.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNBB379.7a
  • Manufacturer: Tolan
  • Model: 4245-4

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de procesamiento con camisa Tolan - 125 galones