Báscula Electrónica Digital para Bolsas Toledo
Báscula Electrónica Digital para Bolsas Toledo. Modelo 8140. Indicador de masa digital de montaje en pared aprobado para uso con hasta 5000 intervalos de escala de verificación. Los instrumentos pueden estar equipados con tomas de entrada/salida para la conexión de dispositivos auxiliares y/o periféricos. Control sensible al tacto, prueba Zero Mfg. Co, tara, borrado, lb/kg e impresión. Requisitos de alimentación de entrada: 120 V, 0,15 amperios, 50/60 Hz, monofásico. Dimensiones generales del indicador digital: 1 pie 2 pulgadas de largo x 5 ½ pulgadas de ancho x 1 pie de alto. Un marco de 3 pies x 3 pies con (4) ganchos para bolsas se conecta a una celda de carga de viga en forma de S que cuelga de un marco de soporte. Dimensiones del marco de soporte: 5 pies 6 pulgadas. Largo x 4 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto. Centro de ganchos. al centro distancia: adyacente = 2 pies 7 pulgadas Opuesto = 2 pies 8 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 10 ½ pulgadas de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (BM)- Apagado. + (BH).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP117
- Manufacturer: Toledo Scale Co.
- Model: 8140
- Serial Number: 4195207-4PQ
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Voltage: 120
- Motor Amps: 15
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 66
- Width (Inches): 58.5
- Height (Inches): 57