Toledo Scale Co. Picadora Toledo

Toledo Scale Co. Picadora Toledo

Toledo Scale Co. Toledo Chopper. Modelo: 5220-0-010. S/N: 6615. Motor, 1/2 hp, 230 V, 7,2 amperios, 60 Hz, monofásico. Cabezal picador: 12 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto. Entrada: 3 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: 3-1/2 pulg. de diámetro. placa extractora con orificios de 3/16 pulg. (0,192 pulg.). Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CMSV003.
  • Fabricante: Toresani

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Toledo Scale Co. Picadora Toledo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente