Tolva con mezclador Young Industries

Tolva con mezclador Young Industries

Tolva con Mezclador de Young Industries. Número de serie: FBD-528. Número de tienda: 7581. Cliente. No: 18407. Dimensiones de la tolva de alimentación: 44 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho. La unidad está equipada con una hélice de 3 palas de 5-1/2 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho. (8) Puertos de 5 pulg. Motor eléctrico Baldor. 1/3 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, 1,8-1,6/0,8 amperios, trifásico. Motor Boston, relación: 5, 345 rpm (final). Entradas: (1) entrada de 30 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho, (1) puerto de 3 pulgadas, (1) entrada de puerto de 7 pulgadas. Salida: (1) puerto de descarga de 3-1/2 pulg. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 67 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMI87a.1
  • Fabricante: Young Industries
  • Número de serie: FBD-528

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.33
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 1.8-1.6/0.8
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 54
  • Altura (pulgadas): 67

Detalles adicionales del producto

Tolva con mezclador Young Industries
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente