Tolva de acero inoxidable: 30 Cu. Pie.

Tolva de acero inoxidable: 30 Cu. Pie.

Tolva de acero inoxidable: 30 Cu. Pie. Dimensiones interiores: 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas Entradas: (1) 3 pies 11 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho Salidas: (1 ) Descarga de 9-1/2 pulgadas de largo x 2-1/2 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 4 pulgadas de ancho x 7 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF9030.6
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tolva de acero inoxidable: 30 Cu. Pie.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente