Tolva de acero inoxidable con esclusa de aire giratoria

Tolva de acero inoxidable con esclusa de aire giratoria

Tolva de acero inoxidable con esclusa de aire giratoria. Dimensiones de la tolva de alimentación: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. La tolva utiliza una protección de 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho. (2) Vibradores eléctricos Syntron, modelo: V-20, S/N: C-12708 y C-12935, requisitos eléctricos: 115 V, 2,0 amperios, 60 Hz. Motor Industrial Baldor, 1/2 hp, 1725 rpm, 115-208/230 V, 60 Hz. Reductor de engranajes Reliance Electric Tigear 150, relación 20, 86,25 rpm (final). Entradas: (4) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S, (3) 6 pulg. de diámetro. puertos de alimentación, (1) 8 pulg. de diámetro. alimentación (esclusa de aire). Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 60 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBV072.4
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 115-208/230
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 39.5
  • Ancho (pulgadas): 39.5
  • Altura (pulgadas): 60

Detalles adicionales del producto

Tolva de acero inoxidable con esclusa de aire giratoria
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente