- Detalles del producto
Tolva de alimentación de acero inoxidable: 430 galones
Tolva de alimentación de acero inoxidable: 430 galones. Dimensiones de la pared recta interior: 48 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto. Entradas: (1) 4 pies x 4 pies (alimentación de tolva). A la bomba rotativa accionada hidráulicamente le faltan rotores y cubierta. Salidas: (1) puerto de 9-1/2 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. (descarga inferior). Dimensiones totales: 5 pies de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 6 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RBFM1005.6
- Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
- Problemas o problemas conocidos: Hydraulically Driven Rotary Pump is missing rotors and cover
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!