Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación de barrena. Acero inoxidable. Sinfín de tornillo: 9 pulg. Control de velocidad variable Allen Bradley 1336. Motor: 3 hp, 230/460 V. Reductor de engranajes: 11.44: 1. Tolva: 60 in. L x 36 in. W x 30 in. H. Volumen de la tolva: aprox. La barrena de 25 pies cúbicos gira de 0 a 150 rpm con VFD.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP062.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente