Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable

Tolva de alimentación de barrena. Acero inoxidable. Sinfín de tornillo: 9 pulg. Control de velocidad variable Allen Bradley 1336. Diámetro de la barrena: 5,5 pulg. Eje de la barrena: 2 pulg. de diámetro. Paso de rosca: 5,75 pulg. Motor: 3 hp, 230/460 V. Reductor de engranajes: 11,44:1. Tolva: 5 pies de largo x 3 pies de ancho x 30 pulgadas de alto. Volumen del producto aproximado: 25 pies cúbicos. Con VFD, el sinfín gira de 0 a 150 rpm. Cada rpm dispensa aproximadamente 100 pulgadas cúbicas de producto. Dimensiones totales: 10 pies de largo x 4 pies de ancho.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CCFP062b.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del transportador

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Fruit Processor
Tolva de alimentación por barrena, acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente