Tolva de báscula Pfening - 26 cu. pie

Tolva de báscula Pfening - 26 cu. pie

Tolva de báscula Pfening. Volumen del cono: 26 pies cúbicos. Entrada: 8 pulg. Salida: 12 pulg. Diámetro superior: 45 pulg. Puerta de acceso de tamaño completo con perillas manuales: 1 pie 3 pulg. de largo x 1 pie 6-1/2 pulg. de ancho. La tolva de báscula está diseñada para pesar el material de un sistema de transporte y descargarlo en una mezcladora. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 6 pies 9 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GR945
  • Fabricante: Pfening

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tolva de báscula Pfening - 26 cu. pie
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente