Tolva de descarga Premier de acero inoxidable

Tolva de descarga Premier de acero inoxidable

Tolva de descarga Premier de acero inoxidable. Tapa abatible de 38 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho. Espaciado de la parrilla: Descarga de 2,5 pulgadas, 11 pulgadas de largo x 12-1/2 pulgadas de ancho con una guía de 8 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho para puerta corrediza. (4) patas de 42 pulgadas. Salidas: (1) puerto de salida de 6 pulg. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 73 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 9a.FHF297.1a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tolva de descarga Premier de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente