Tolva de recogida: 25 galones

Tolva de recogida: 25 galones

Tolva de recogida: 25 galones. Soporte de 3 patas. Capacidad de filtración. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto de alimentación. Salidas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 51-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM138.a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 34
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 51.5

Detalles adicionales del producto

Tolva de recogida: 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente