Tolva de recogida con soporte, 15 galones

Tolva de recogida con soporte, 15 galones

Tolva de recogida con soporte de 15 galones. Entradas: (1) 7 pulg. de diámetro. brida con (8) 7/8 pulg. de diámetro. Orificios de montaje de centro a centro de 4 pulgadas adyacentes y de centro a centro de 10-1/2 pulgadas opuestas. (1) Entrada s-line de 1-1/2 pulg. Salidas: (4) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 4-7/8 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMI266.
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 28.875
  • Ancho (pulgadas): 22.5
  • Altura (pulgadas): 38

Detalles adicionales del producto

Tolva de recogida con soporte, 15 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente