Tolva dosificadora de temporada SMC: 1,7 pies cúb. Pie.
Tolva dosificadora de temporada Smalley Mfg. Co. - 1,7 pies cúbicos. Pie. Construcción de acero inoxidable. Licuadora de cinta: 6 pulg. de diámetro. x 17 pulg. L. Sinfín de tornillo: 2 pulg. de diámetro. x 44-1/2 pulgadas de largo. Cuenta con una tapa abatible con una pantalla protectora de 12 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho. Dimensiones de apertura del protector: 3 pulg. LX 3 pulg. W. Vibrador rotatorio Syntron Electirc. Motor reversible Gast Air, modelo: 4AM-FRV-13C, peso: 9 lbs, impulsa un diámetro de 4 in. Disco de 4 paletas. El funcionamiento no eléctrico del motor neumático Gast reduce la posibilidad de explosión al encender gases inflamables. Transmisión por engranajes de Boston. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 59 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SLTN062.10
- Fabricante: SMC
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!