Tolva y barrena de hielo de acero inoxidable

Tolva y barrena de hielo de acero inoxidable

Tolva y barrena de hielo de acero inoxidable. Motor Baldor. Motor Boston. Capacidad: 100 galones. (3) Tornillos: 6 pulgadas de diámetro x 53 pulgadas de largo. (2) Mirillas: 10 pulgadas de largo x 4 pulgadas de ancho. Abertura de la tapa: 21-1/2 pulgadas de largo x 12-1/4 pulgadas. Ancho. Entrada: 21 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salida: 12 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 92 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 54 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: EKTF7260B.2
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Baldor Motor, and (1) Boston Motor Drive

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 92
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 54

Detalles adicionales del producto

Tolva y barrena de hielo de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente