Tolva/alimentador de acero - 145 pies cúbicos

Tolva/alimentador de acero - 145 pies cúbicos

Tolva/alimentador de acero: capacidad de 145 pies cúbicos, con soporte de aproximadamente 15 pies. Equipado con: (1) puerta corrediza Plattco activada por pistón neumático, modelo: UUS08852, (1) modelo: R, Roto-Bin-Dicator para detección de nivel. (1) Puerta de acceso superior de 3 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho. Entrada: (1) puerto de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho. Salida: (1) puerto de 8 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto (H17).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MRSP121
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 70
  • Ancho (pulgadas): 66
  • Altura (pulgadas): 184

Detalles adicionales del producto

Tolva/alimentador de acero - 145 pies cúbicos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente