Tool Kaddie con kit general de respuesta a derrames de emergencia
Tool Kaddie con kit general de respuesta a derrames de emergencia. Tool Kaddie Porta-nizer: Modelo KI fabricado en HDPE rotomoldeado. La unidad tiene doble pared gruesa. Resistente al agua. Neumáticos de goma de 8 pulgadas de diámetro. 150 libras. capacidad. Kit general de respuesta a derrames de emergencia: 4 almohadillas absorbentes de uso general, 4 almohadillas, 2 monos, un par de botines de laboratorio, guantes de PE, gafas protectoras y 4 bolsas para desechos. Dimensiones totales: 20 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 40 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MRDC0074.1a
- Fabricante: Tool Kaddie
- Modelo: K-I
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 40
- Peso libras): 150
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!