Topadora John Deere 400G

Topadora John Deere 400G

1990 Bulldozer John Deere 400G. Contador de horas: 01173. Pala de 6 vías. Motor diésel de 4 cilindros, 239 pies cúbicos. pulg. HP neto a 2100 rpm: 60 hp SAE. Torque máximo a 1300 rpm: 188 lb-pie. Arado cortafuegos incluido. Funciona y funciona, tiene fuga hidráulica lenta. Dimensiones totales: 11 pies 11 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 1 pulgada de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: WCTF03
  • Fabricante: John Deere
  • Modelo: 400G
  • Número de serie: 768403

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 143
  • Ancho (pulgadas): 90
  • Altura (pulgadas): 97

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1990

Topadora John Deere 400G

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente