Topadora John Deere

Topadora John Deere

Bulldozer John Deere. Modelo: 350CE. Número de serie: 385327T. Accesorio para arado cortafuegos incluido. Hoja de 6 vías. Motor diésel (3) cilindros, 164 pulgadas cúbicas. HP neto a 2500 rpm: 42 hp SAE (31 kW) DIN 32 kW. Par máximo a 1300 rpm: 110 lb-pie (149 Nm). Dimensiones totales: 12 pies 4 pulgadas. Largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 10 pulgadas de alto. Tiempo de ejecución: 2022,8 horas.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: WCTF04.36
  • Fabricante: John Deere
  • Modelo: 350CE
  • Número de serie: 385327T

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Topadora John Deere
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente