Tope de piso Eagle

Tope de piso Eagle

Tope de suelo Eagle. Motor Kawasaki de propano de 13,0 hp. Modelo: 680607.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWVF383
  • Fabricante: Eagle
  • Modelo: 680607

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Kawasaki
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 13

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tope de piso Eagle
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Motor de 7-1/2 CV.Motor de 7-1/2 CV.
Not Specified Motor de 7-1/2 CV.

SUBF77

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor de 60 CV.60 HP Motor Genemco
Not Specified Motor de 60 CV.

PMI03

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor WestinghouseWestinghouse Motor Westinghouse
Westinghouse Motor Westinghouse

HD-222.2a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Dayton - 1 HPDayton Motor - 1 hp Dayton
Dayton Motor Dayton - 1 HP

HDNP916.11-05

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 1 hpUS Electrical Motor - 1hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 1/3 HPUS Electrical Motor - 1/3 hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Motor eléctrico estadounidense - 1/2 HPUS Electrical Motor - 1/2 hp U.S. Electrical
Ahorrar 9%
Mula de camuflaje Kawasaki 4010Kawasaki 4010 Camo Mule Kawasaki
Kawasaki Mula de camuflaje Kawasaki 4010

FRCA2268.67a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Dayton - 3 CVDayton Motor - 3 hp Dayton
Dayton Motor Dayton - 3 CV

HDNP916.11-08

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Motor Hawker Siddeley: 3,0 HPMotor Hawker Siddeley: 3,0 HP
Hawker Motor Hawker Siddeley: 3,0 HP

RPAG1124S.

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente