Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas. Tornillo de sincronización LC. Plano: 183CP289-2. Diámetro del eje: 1 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 3 pies 4 pulgadas. Tornillo de sincronización LD. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 1-3/4 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo con tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Paso: 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas. Tornillo de sincronización LD. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 1-3/4 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 3 pies 6 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE5135B.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tornillo de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente