Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

A. Tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LB de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LC de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LD de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 3 pies de largo con tornillo de sincronización. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LC de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 2-1/2 pulg. de diámetro. x tornillo de sincronización LD de 3 pies. Diámetro del eje: 3/4 pulg. Paso: 2 pulg. Dimensiones totales: 3 pulg. de diámetro. x 3 pies de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPPE5135C.
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 3

Detalles adicionales del producto

Tornillo de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente