Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

Estrella de alimentación. Ancho de la botella: 4-3/4 pulg. Diámetro del eje: 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 5-1/8 pulg. L x 1 pie 5- 1/8 pulg. Ancho x 3-1 /2 pulg. H.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SLSP016.a-10
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

  • Tipo de llenado/taponado: Change Parts
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • Tolva de tapa incluida.: No
  • ¿Incluye taponadora? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 17.125
  • Ancho (pulgadas): 17.125
  • Altura (pulgadas): 3.5

Detalles adicionales del producto

Tornillo de sincronización

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente