- Detalles del producto
Tornillo de sincronización
Tornillo de sincronización: 8 oz. Modelo: 24938-1. Limpiador a relleno, sección 1 de 3. Dimensiones del tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies 8 pulg. L. Tornillo de sincronización: 8 oz. Modelo: 24938-2. Limpiador a relleno, sección 2 de 3. Dimensiones del tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 5 pulgadas de diámetro. x 3 pies 11 pulg. L. Tornillo de sincronización: 8 oz. Modelo: 24938-3. Limpiador a relleno, sección 3 de 3. Dimensiones del tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies 4-1/2 pulgadas de largo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SUBF194.a
- Fabricante: Not Specified
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!