Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización

Tornillo de sincronización: 8 oz. Dimensiones del tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 6 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies 8 pulg. L. Tornillo de sincronización: 8 oz. Dimensiones del tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 3 pies 11 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 5 pulgadas de diámetro. x 3 pies 11 pulg. L. Tornillo de sincronización: 8 oz. Dimensiones del tornillo: 5 pulg. de diámetro. x 4 pies 2-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 5 pulgadas de diámetro. x 4 pies 4-1/4 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SUBF201.a
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tornillo de sincronización
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente