Torre de condensación evaporativa Reco - 1165 toneladas

Torre de condensación evaporativa Reco - 1165 toneladas

Torre de Condensación Evaporativa Reco. Modelo: RA-1712. Capacidad nominal: 1165 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura del bulbo web. 839 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Presión de la bobina: 350 psi. Número de ventiladores axiales: 6. Diámetro del ventilador: 5 pies (4) motores del ventilador: Motores eléctricos estadounidenses: 20 HP, trifásicos. (2) Bomba centrífuga. Modelo: 600, (2) Motores de bomba eléctrica Marathon: trifásicos. Entradas: (2) puertos de acceso de 1 pie y 8 pulg., (6) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos. Salidas: (6) 4 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 39 pies 8 pulgadas de largo x 11 pies. Ancho x 20 pies de alto (BH).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: KWBF212
  • Fabricante: Reco
  • Modelo: RA-1712
  • Número de serie: 791840

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de condensación evaporativa Reco - 1165 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente