Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-238B - 238 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-238B - 238 toneladas

Condensador evaporativo Evapco / Torre de enfriamiento de circuito cerrado. Modelo: ATC-238B. Número de serie: 6-297442. Presión de prueba de la bobina 350 PSIG. Rechazo de calor base: 3.499 MBH. Calificación nominal R-22: 238 TR. Clasificación R-717 (amoniaco): 169 TR. Motor del ventilador: 15 HP, 40,500 CFM. Bomba de pulverización: 2 HP, 340 GPM. Peso de envío: 9130 lbs (la sección más pesada 7830 lbs). Dimensiones totales: 115,25 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 11 pies 9,5 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SDFP151.20
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-238B
  • Número de serie: 6-297442

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC-238B - 238 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente