Torre de condensador evaporativo Evapco ATC - 345 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC - 345 toneladas

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC. Modelo: ATC-345. Serie: 975161M. Año: 1997. Potencia nominal: 345 toneladas de refrigeración con freón R-22. Clasificación de amoníaco: 300 TR, 3609 MBH, R-717 +96.3F condensación / +78F bulbo húmedo. Motor del ventilador: 20 HP, 460V, trifásico, 60 Hz. Año: 1993. Peso de envío: 14,620 lbs (12,660 lbs en la sección más pesada). Dimensiones: 12 pies de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 13 pies 0,25 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RSCT02
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ATC-345
  • Número de serie: 975161M

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de condensador evaporativo Evapco ATC - 345 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente