- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Amcot ST-100 (86,67 toneladas nominales, 3 HP, 208/230/460 V)
Torre de enfriamiento de tiro inducido de contador Amcot. Modelo: ST-100. Número de serie: 97800. Toneladas nominales: 76. Capacidad de refrigeración: 200.000. Volumen de aire: 24.500 CFM. Flujo de agua: 208 GPM. Motor del ventilador: 5 HP, 60 Hz, 3 PH. Conexiones de tubería: Entrada: 4 pulg., Salida: 4 pulg. Fecha de fabricación: 31/05/06.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: KFP03
- Fabricante: Amcot
- Modelo: ST-100
- Número de serie: 97800
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 86.67
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 208
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
- RPM del motor: 820
- Voltaje del motor: 208/230/460
- Amperios de motor: 11.5/12.8/6.3
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 215TC
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 128
- Ancho (pulgadas): 128
- Altura (pulgadas): 108
- Peso libras): 887
- # de piezas para envío: 128
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2006
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Problemas o problemas conocidos: Missing a screen.
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Marley
Torre de enfriamiento Marley ITA202DCA (500 toneladas nominales, 15 HP, 230/460 V)
RECB01.20-01
Solo queda 1 unidad