Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas. Modelo 3294-2R. Protegido por el sistema de protección BAC. Entradas: (1) 6 pulg.; (1) Salidas de 1 pulg.: (1) 8 pulg.; (1) Revestimiento de fibra de vidrio de 2 pulg. 460 V, 20/50 CV, trifásico, 60 hz, 1.765 rpm. 880 Código H. ID G4039IWO9W201R003F. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 7 pies 9 pulgadas de ancho x 10 pies 10 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 70.ACEU752
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: 3294-2R

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Baltimore Aircoil Company Serie 3000 - 250 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Molino MolinoMill Grinder Not Specified
Agotado
Not Specified Molino Molino

SCJC190.7a

Agotado