- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Carrier 27N9
Torre de enfriamiento de Carrier Corporation. Modelo: 27N9. Número de serie: 710142.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY32
- Fabricante: Carrier
- Modelo: 27N9
- Número de serie: 710142
Detalles de la torre de enfriamiento
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 55
- Ancho (pulgadas): 30
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Problemas o problemas conocidos: Coils have visible rust. On the top of the coils have a patch.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Marley
Torre de enfriamiento Marley ITA202DCA (500 toneladas nominales, 15 HP, 230/460 V)
RECB01.20-01
Solo queda 1 unidad