- Detalles del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company: 130 toneladas. Modelo: FXT-130. Flujo de aire: 38.300 cfm. Diámetro del ventilador: 77 pulg. Entradas/salidas: (1) 8 pulg., (1) 6 pulg., (2) 2 pulg. Entrada: (1) 17 pulg. de diámetro. Motor eléctrico estadounidense: 7,5 hp, 1740 rpm, 220 V, 28 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 4,5:1. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 7 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 25.ACEU832
- Fabricante: BAC
Detalles de la torre de enfriamiento
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar


RECB01.20-01
Solo queda 1 unidad