- Detalles del producto
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company
Torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company con motor de ventilador de 5 caballos de fuerza, modelo no. FXT 116, número de serie. 820435P, cuadro eléctrico grande. Dimensiones 9 pies de largo x 7 pies de ancho x 8 pies de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: 35.522
- Fabricante: BAC
- Modelo: FXT 116
- Número de serie: 820435P
Detalles de la torre de enfriamiento
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Marley
Torre de enfriamiento Marley ITA202DCA (500 toneladas nominales, 15 HP, 230/460 V)
RECB01.20-01
Solo queda 1 unidad