- Detalles del producto
Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company - 50 toneladas
2001 Torre de enfriamiento de circuito cerrado de Baltimore Aircoil Company. Modelo: FXV-048-21K. Capacidad de diseño: 50 toneladas o 150 gpm de agua desde 95ºF a 85ºF con una temperatura de bulbo húmedo de 80ºF. Número de tubos: 204. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 5 pies L. Volumen del tubo: 40 gal. Número de ventiladores: 1. Diámetro del ventilador: 4 pies 6 pulgadas. Tamaño de la correa: 2R-BO75. Motor eléctrico estadounidense, 10 hp, 1760 rpm, 200 V, 60 Hz, trifásico. Bomba centrífuga de Baltimore Aircoil Company, capacidad: 192 gpm a 9,0 tdh, diámetro del impulsor: 3,35 pulg. Motor General Electric, 1,5 hp, 3450 rpm, 200-230/460 V, 4,8-4,2/2 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control Hoffman. Entrada: (1) 4 pulg. de diámetro. alimentación de fluido. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje FNPT, (1) 3 pulg. de diámetro. Desbordamiento NPT, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de descarga de fluido, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto de desbordamiento. Dimensiones totales: 8 pies 9 pulgadas de largo x 8 pies 3 pulgadas de ancho x 13 pies 1-1/2 pulgadas de alto (ACN355).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CPEG2001.10
- Fabricante: BAC
- Modelo: FXV-048-21K
- Número de serie: U013371801
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!