Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco PMWA - 55 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco PMWA - 55 toneladas

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco PMWA / Enfriador de líquido de circuito cerrado. Modelo: PMWA-43B2. Serie: 894091. Presión de prueba de bobina de fábrica: 350 PSIG. Evapco, Inc. Baltimore, MD, EE. UU. La clasificación nominal a 78°F de bulbo húmedo es de 55 toneladas. Dimensiones totales: 9 pies de largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 10 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: IME5042.8
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: PMWA-43B2
  • Número de serie: 894091

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Evapco PMWA - 55 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente