- Detalles del producto
Torre de enfriamiento de tiro forzado Delta Pioneer, 150 toneladas
Torre de enfriamiento de tiro forzado Delta Pioneer: 150 toneladas. Modelo: T150. Las características incluyen: carcasa de HDPE sin costuras, construcción a prueba de corrosión, eliminadores de deriva de PVC y sistema de distribución de agua de PVC. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (agua). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (drenaje), (1) de 3 pulg. de diámetro. Tubería de PVC (agua). Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de diámetro. x 7 pies 10 pulgadas de alto (ACN120).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BFLV023.1
- Fabricante: Delta
- Modelo: T150
Detalles de la torre de enfriamiento
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!