- Detalles del producto
Torre de Enfriamiento Evapco AT 19-58 (165 Toneladas Nominales, 7,5 HP, 230/460 V)
La torre de enfriamiento AT cuenta con el exitoso sistema de transmisión por correa EVAPCO Power-Band diseñado para operaciones de servicio pesado. El sistema de transmisión Power-Band ha proporcionado consistentemente un funcionamiento sin problemas en las aplicaciones de torres de enfriamiento de servicio más severo. Torre de enfriamiento Evapco: Modelo: AT 19-58, Número de serie: 12-516782, Número de correa: 3B144, Toneladas nominales: 165, Pesos: Envío: 3720 LBS, Operación: 6140 LBS, Sección más pesada: 2550 LBS. HP del ventilador: 7,5, flujo de aire: 35.100 CFM. Sello de acero galvanizado en caliente G-235 de calidad. Motor Baldor Reliance: Especificaciones: 37U596T85963, HP: 7,5, Voltios: 230/460, Amperios: 18,8/9,4, RPM: 1770, Marco: 213T, HZ:60, PH: 3, Clasificación: 40C Amb-Cont.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL07
- Fabricante: Evapco
- Modelo: AT 19-58
- Número de serie: 12-516782
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 165
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 396
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1,770
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 18.8/9.4
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 213T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 91
- Ancho (pulgadas): 91
- Altura (pulgadas): 143
- Peso libras): 8,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2012
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
- Producto comprado en: American Ice Cream Company
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!