- Detalles del producto
Torre de Enfriamiento Evapco LSTE-4112 (96 Toneladas Nominales)
Torre de enfriamiento Evapco: N.° de modelo: LSTE4112, N.° de serie: 13-541999, N.° de correa: B77, Presión de prueba del serpentín: PSIG. Toneladas nominales: 96, Pesos - Envío: 2,930 LBS, En funcionamiento: 4,240 LBS. Sin ventiladores: 4, HP del motor del ventilador: 10 HP. Conexiones: Entrada y salida de agua: 6, Reposición: 6, Drenaje: 2, Desbordamiento: 3. Se debe instalar una línea de purga de tamaño adecuado en el sistema de la torre de enfriamiento para evitar la acumulación de impurezas en el agua recirculada. Las conexiones menores de 6 o más grandes están biseladas para soldar/ranuradas para acoplamiento mecánico (BFW/ranuradas)
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BBELL06
- Fabricante: Evapco
- Modelo: LSTE-4112
- Número de serie: 13-541999
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 96
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 230.4
- ¿Bomba incluida?: No
- Tipo de circuito: Open
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 156
- Ancho (pulgadas): 81
- Altura (pulgadas): 106
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: American Ice Cream Company
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!