- Detalles del producto
Torre de enfriamiento Evapco LSWA-41C (102.08 toneladas nominales)
Enfriador de circuito Evapco LSWA-41C (102,08 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre). Número de serie: 971389. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 102,08 Toneladas Nominales. Anteriormente funcionó con amoníaco (R717 | NH3). Se incluyen motores de 2 HP.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: PROD02
- Fabricante: Evapco
- Modelo: LSWA-41C
- Número de serie: 971389
Detalles de la torre de enfriamiento
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 102.08
- Capacidad de enfriamiento (GPM): 245
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Tipo de circuito: Closed
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R717 | NH3)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: US Motor Belt Fan Drive Motor - Model G86130, HP: 15, PH:3, RPM: 1765, Frame: 254T, Type: UT, Encl: TE, SF: 1.25, Code: G, Volts: 208-230/460, Max Amb: 40C, Duty: Cont, SF AMPS: 48.0/24.0, ID #: A04A057R137F. Pump Motor Data Plate is not Visable
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 192
- Ancho (pulgadas): 125
- Altura (pulgadas): 84
- Peso libras): 6,750
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!