Torre de enfriamiento Evapco serie ICT: 65 toneladas nominales

Torre de enfriamiento Evapco serie ICT: 65 toneladas nominales

1995 Torre de enfriamiento Evapco serie ICT: 65 toneladas nominales. Modelo: TIC 4-86. S/N: 951117. Capacidad requerida de la bomba de pulverización: 200 gpm. Diámetro del ventilador: 40 pulg. Motor Wisner Electric Co., 5/1,25 hp, 1135/590 rpm, 230 V, 17/7 amperios, 60 Hz, trifásico. La ICT es una torre de enfriamiento de alta resistencia adecuada para aplicaciones industriales y comerciales gracias a su construcción duradera y facilidad de mantenimiento. Unidad preparada para funcionamiento remoto por sumidero. Unidad amueblada con (1) escalera de acceso. Entrada: 6 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 83 pulgadas de largo x 61 pulgadas de ancho x 8 pies 7 pulgadas de alto (ACN200).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: NEAF002.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: ICT 4-86
  • Número de serie: 951117

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Evapco serie ICT: 65 toneladas nominales

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente