Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 90 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 90 toneladas

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 90 toneladas. Modelo: 486. S/N: 603878A. Cinturón: 2B-144. Capacidad de refrigeración: aprox. 273 galones por minuto. 54 pulgadas de diámetro. ventilador axial. Construcción de acero galvanizado. Motor Siemens, 7,5 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 19,5/9,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Ahorro de espacio y eficiencia energética. Su diseño simplificado permite un fácil mantenimiento. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. tubo de cobre, (1) 2 pulg. de diámetro. válvula de bola, (1) 2 pulg. de diámetro. Tubería de PVC, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: 101-1/2 pulgadas de largo x 75 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDPP954.3a
  • Fabricante: Marley
  • Modelo: 486
  • Número de serie: 603878A

Detalles de la torre de enfriamiento

  • Tipo de circuito: Open

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Torre de enfriamiento Marley Aquatower: 90 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente